曜日別特売

無地ギフトBOX

無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

進物箱としてお使いいただけるメタリックベージュのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング仕様仕切付材質ダンボール厚さ(mm)1.1内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68940597MTB-GLメタリックベージュL346×240×64368×262×69
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940606MTB-GMメタリックベージュM324×230×64346×252×69
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940615MTB-GSメタリックベージュS285×195×64307×217×69
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940631MTB-GSSメタリックベージュSS235×195×64257×217×69
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする