HEADS(ヘッズ)
無地ワンタッチギフトBOX
簡単にワンタッチで組み立てられるメタリックゴールドのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.1
色
メタリックベージュ
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940737
MTG-GB1
288×192×58
292×196×60
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940746
MTG-GB2
238×192×58
242×196×60
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940755
MTG-GB3
188×172×58
192×176×60
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940771
MTG-GB4
210×100×58
214×104×60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940780
MTG-GB5
175×100×58
179×104×60
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68940789
MTG-GB6
140×100×58
144×104×60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください