曜日別特売

無地ワンタッチギフトBOX

無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

簡単にワンタッチで組み立てられるメタリックベージュのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.1メタリックベージュ内容量1パック(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68940676MTB-GB1288×192×58292×196×60
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940685MTB-GB2238×192×58242×196×60
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940701MTB-GB3188×172×58192×176×60
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940710MTB-GB4210×100×58214×104×60
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940719MTB-GB5175×100×58179×104×60
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68940728MTB-GB6140×100×58144×104×60
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする