曜日別特売

MGA-ML4TWPoE++

MGA-ML4TWPoE++ - パナソニックEWネットワークス

100M/1/2.5/5Gbps×4ポート+100M/1/2.5/5/10Gbps×2ポート(SFP+と排他利用)。SFP+×2ポート。動作環境温度0~50℃。最大給電電力240W。1ポートあたり最大90W給電。PoE++給電対応。IEEE802.3bt。マルチギガ対応。PoEオートリブート機能。雷サージ耐性強化。

仕様●タイプ:L2 PoEスイッチングハブ●SNMP機能:SNMP v1/v2c/v3●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN●拡張スロット数:2●MACアドレス登録件数:16000件●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスA●電波法備考:電波を使用しないため●電気通信事業法備考:通信回線等に使用しないため●最大消費電力:303W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード材質SECC(ケース)ポート数6(標準)接続方式100M/1000M/2.5G/5G電源供給方式電源内蔵マグネット別売内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68939888PN290496
278,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする