Panasonic(パナソニック)
限定反射型ファイバ
種類
ガラス基板検出
保護構造
IP40
先端寸法(mm)
W18×H29×D3.8
検出方式
反射型
検出距離(mm)
STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)
先端形状
着座確認
レンズ
装着不可
使用周囲温度(℃)
-20~70
許容曲げ半径(mm)
R2
ファイバ長(m)
2
曲げ半径(mm)
R2耐屈曲
光軸調整範囲
トップビュウ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファイバータイプ
ガラス基板検出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945418
FD-L25
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください