DBLTACT
帆布ツールバケツ
丈夫な10号帆布を使用
強くて丈夫な帆布素材なので工具や部品など重いものを入れても破れにくい
型崩れしにくい底板補強付き
持ち手は手に馴染み滑りにくい麻ロープ
大工道具・作業工具等の収納に
材質
本体:白色10号帆布、ロープ:麻
質量(g)
528
耐荷重(kg)
10
直径×高さ(mm)
300×310
内容量
1個
関連資料:
(0.36MB)
(0.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945287
DTB-HM
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください