MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー

MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業MOTTETE PLUS 寝具メーカーが考えた 防災リュック 宿泊5点セット ブラック/グレー/ネイビー - ガマカ工業

スタイリッシュなデザインのリュックの中には寝具メーカーが考えた「寝るため」のアイテムを搭載しました。30Lの大容量なので寝るためのアイテム以外もいれておける余裕があります。ハーネスが笛になっているのでいざというときに吹いて周囲に知らせることができます。見えるところに出しておいても気にならないデザインなので、急な地震などの際もサッと持ち出すことができます。

用途災害時用に。仕様【アイマスク】3Dで遮光性抜群、シルクのような肌触りセット内容寝袋、難燃毛布、マルチエアーマット、アイマスク容量(L)30寸法(cm)【マルチエアーマット】全開時:約57×180×2.5(収納袋付き)【寝袋】全開時:約140×190(備長炭わた入り)【難燃毛布】約130×180(日本防災協会認定)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)リュック:約45×35×20内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689564876300087690ブラック
オープン
14,364
15,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
689564966300087691グレー
オープン
14,364
15,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
689565056300087692ネイビー
オープン
14,364
15,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする