MS型エバラ多段渦巻ポンプ

MS型エバラ多段渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

案内羽根のないダブルボリュートの採用により、揚水量の広い範囲にわたって、高い効率が得られます。
運転が安定しているので、長年の使用に耐え、不快な騒音がありません。

種類多段渦巻ポンプ設置場所屋内構造(羽根車)クローズ構造(軸封)グランドパッキン内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
口径(Φmm)
吸込全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6895593640MS251.5D1.550三相20040-6(20℃)
431,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895594540MS261.5D1.560三相200/22040-6(20℃)
431,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895596140MS351.5D1.550三相20040-6(20℃)
478,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895597050MS251.5D1.550三相20050-6(20℃)
482,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895597940MS362.2D2.260三相200/22040-6(20℃)
505,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895598850MS262.2D2.260三相200/22050-6(20℃)
519,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895599750MS263.7D3.760三相200/22050-6(20℃)
557,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895600650MS352.2D2.250三相20050-6(20℃)
574,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895601565MS252.2D2.250三相20065-6(20℃)
606,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895603150MS363.7D3.760三相200/22050-6(20℃)
627,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895604040MS452.2D2.250三相20040-6(20℃)
636,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895604965MS253.7D3.750三相20065-6(20℃)
644,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895605865MS263.7D3.760三相200/22065-6(20℃)
650,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895606740MS463.7D3.760三相200/22040-6(20℃)
685,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895607640MS552.2D2.250三相20040-6(20℃)
716,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895608550MS453.7D3.750三相20050-6(20℃)
779,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895610180MS253.7D3.750三相20080-6(20℃)
760,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895611065MS353.7D3.750三相20065-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
765,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895611965MS265.5D5.560三相200/22065-6(20℃)
724,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895612840MS563.7D3.760三相200/22040-6(20℃)
783,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895613780MS255.5D5.550三相20080-6(20℃)
834,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895614665MS365.5D5.560三相200/22065-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
853,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895615550MS465.5D5.560三相200/22050-6(20℃)
874,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895617140MS653.7D3.750三相20040-6(20℃)
921,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895618050MS553.7D3.750三相20050-6(20℃)
888,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895618980MS355.5D5.550三相20080-6(20℃)
954,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895619865MS367.5D7.560三相200/22065-6(20℃)
919,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895620780MS267.5D7.560三相200/22080-6(20℃)
926,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895621650MS565.5D5.560三相200/22050-6(20℃)
979,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895622565MS455.5D5.550三相20065-6(20℃)
1,012,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895624180MS357.5D7.550三相20080-6(20℃)
1,020,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895625050MS655.5D5.550三相20050-6(20℃)
1,178,000
689,800
758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895625965MS557.5D7.550三相20065-6(20℃)
1,298,000
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6895626880MS457.5D7.550三相20080-6(20℃)
1,305,000
739,800
813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする