エンペックス気象計
露点計
温度計・温度計・露点計が一体となった卓上タイプの露点計
付属品
取扱説明書
材質
PS樹脂
タイプ
設置:置き、壁掛け
電源
不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:約132×121×50
精度
湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)
精度(℃)
温度計:+-1(0~40)、露点計:+-3(温度10~35、湿度35~75%RH)
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68951176
TM-2601
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください