アングル棚フレーム

アングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマアングル棚フレーム - キタジマ

アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!

耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(0.92MB)
全294種類を絞り込む
294種類すべて表示中
注文コード
品番
棚段数
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68951201AD-F303045W2段453030
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951210AD-F303045B(天地含)2段453030
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951219AD-F303060W(天地含)2段603030
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951228AD-F303060B(天地含)2段603030
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951237AD-F453045W(天地含)2段453045
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951246AD-F453045B(天地含)2段453045
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951255AD-F453060W(天地含)2段603045
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951271AD-F453060B(天地含)2段603045
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951280AD-F603045W(天地含)2段453060
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951289AD-F603045B(天地含)2段453060
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951298AD-F603060W(天地含)2段603060
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951307AD-F603060B(天地含)2段603060
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951316AD-F753045W(天地含)2段453075
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951325AD-F753045B(天地含)2段453075
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951341AD-F454545W(天地含)2段454545
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951350AD-F454545B(天地含)2段454545
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951359AD-F753060W(天地含)2段603075
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951368AD-F753060B(天地含)2段603075
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951377AD-F903045W(天地含)2段453090
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951386AD-F903045B(天地含)2段453090
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951395AD-F454560W(天地含)2段604545
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951411AD-F454560B(天地含)2段604545
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951420AD-F604545W(天地含)2段454560
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951429AD-F604545B(天地含)2段454560
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951438AD-F903060W(天地含)2段603090
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951447AD-F903060B(天地含)2段603090
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951456AD-F604560W(天地含)2段604560
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951465AD-F604560B(天地含)2段604560
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951481AD-F303075W(天地含)3段753030
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951490AD-F303075B(天地含)3段753030
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951499AD-F606045W(天地含)2段456060
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951508AD-F606045B(天地含)2段456060
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951517AD-F303090W(天地含)3段903030
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951526AD-F303090B(天地含)3段903030
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951535AD-F606060W(天地含)2段606060
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951551AD-F606060B(天地含)2段606060
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951560AD-F453075W(天地含)3段753045
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951569AD-F453075B(天地含)3段753045
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951578AD-F453090W(天地含)3段903045
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951587AD-F453090B(天地含)3段903045
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951596AD-F603075W(天地含)3段753060
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951605AD-F603075B(天地含)3段753060
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951621AD-F754545W(天地含)2段454575
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951630AD-F754545B(天地含)2段454575
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951639AD-F603090W(天地含)3段903060
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951648AD-F603090B(天地含)3段903060
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951657AD-F754560W(天地含)2段604575
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951666AD-F754560B(天地含)2段604575
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951675AD-F1203045W(天地含)2段4530120
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68951691AD-F1203045B(天地含)2段4530120
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする