天井突っ張りラック200

天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ天井突っ張りラック200 - キタジマ

1段当りの耐荷重が200kgでとても丈夫です。組立が簡単な突っ張りスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。連結が可能ですのでコストを抑えれます。四箇所で天井に突っ張っているため、振れに強いラックです。床から最下段までの間の高さは 52mmです。

アイボリー耐荷重(kg/段)200(天板除く)棚段数(段)6(天地含)グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(0.27MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948455TTR-2009030219219~2453090
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948471TTR-2009030249249~2753090
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948480TTR-2009045219219~2454590
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948489TTR-20012030219219~24530120
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948498TTR-2009045249249~2754590
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948507TTR-20012030249249~27530120
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948516TTR-20012045219219~24545120
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948525TTR-20015030219219~24530150
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948541TTR-20012045249249~27545120
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948550TTR-20015030249249~27530150
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948559TTR-20018030219219~24530180
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948568TTR-20015045219219~24545150
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948577TTR-20015045249249~27545150
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948586TTR-20018030249249~27530180
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948595TTR-20018045219219~24545180
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948611TTR-20018045249249~27545180
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする