Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー

Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツ

倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。レモンソルベを彷彿させる香りに華やかなジャスミンとレッドカラントを重ね、瑞々しい甘さが漂うフルーティジャスミンです。

用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りフルーティジャスミン有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68956460MRU-126-FJ
オープン
4,480
4,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする