Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー

Nordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツNordic Collection   倒れてもこぼれにくいリードディフューザー - ライフオンプロダクツ

倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。森に降る雨の清涼な香りに、ライラックやローズのフローラル香と柔らかなムスクが淡く佇むグリーンドロップです。

用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りグリーンドロップ有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68956469MRU-126-GP
オープン
4,480
4,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする