ケルヒャー
ケルヒャー バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。
防水性能は、IPX5 となります。
適合機種
OC 5 Handy
電圧(V)
18
本体質量(kg)
0.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×60
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(時間)
5.5
バッテリー容量(mAh)
2000
防水性
IPX5
内容量
1個
注意
※バッテリーパックは周囲の温度が 5~40℃の環境で充電してください。使用温度範囲外の場合、充電および使用ができなくなることがあります。 特に0℃以下の環境では、著しくバッテリーパワーの性能は低下します。
※
※充電アダプターは付属しておりません。別途お手持ちのスマートフォンなどのACアダプターやモバイルバッテリーなど(出力 5 V/2 A 以上)をご用意ください。
※
※バッテリーパワーシリーズとの互換性はありません。
※
※業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949600
9.758-454.0
¥
8,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください