曜日別特売

ウェザーパル電波時計

ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計ウェザーパル電波時計 - エンペックス気象計

人気のお天気時計 電波タイプ

付属品取扱説明書電源単3乾電池×4精度時計:±30秒(標準電波を受信できない場合 常温)、湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温)精度(℃)温度計:±1(0~40保証期間1年間設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68951149BW-861PS樹脂シルバー約265×265×50800
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
68951158BW-863天然木ダークブラウン約270×270×54910
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする