光明理化
北川式検知管 みそ中アルコール
みそに含まれるアルコールの濃度を測定します。測定には専用機器が必要です。
用途
みその熟成管理
測定範囲
200~3000mg%
測定方式
真空法
測定回数
10(回分/箱)
有効期限
10か月
内容量
1箱(10回分)
注意
※使用するには専用機器が必要です
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949566
104S
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください