曜日別特売

二酸化炭素モニター

二酸化炭素モニター - 光明理化二酸化炭素モニター - 光明理化

経済産業省ガイドライン対応製品
ファン搭載型(吸引式CO2モニタ)
手動校正機能付・任意に校正できます。校正防止機能あり
有機EL表示・暗い場所でもクッキリ見える
CO2濃度2段警報(任意設定可)警報表示方法・ブザー・LED点灯/点滅・測定値点灯
壁掛けも可能
ロギング機能搭載
消毒用アルコールに干渉しない(濃度変化なし)
幅広いレンジをカバー
本体でロギングデータを確認可能
小型・軽量・自立・壁掛けも可能

用途
新型コロナ感染防止対策に
換気の効果確認に!
環境の変化に素早く順応
仕様測定データ更新:3秒毎(暖機時間約3秒)質量(g)200電源内臓リチウムイオン充電池 又は ACアダプター(USB Type-C)最小表示【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【桁】10ppm測定精度5000ppm以下 ±5%(500ppm25℃校正時)、5000ppm超え ±10%(90%応答45秒以内)表示方式有機ELによるデジタル表示適合電流(A)2以上温度測定範囲(℃)0.0~50.0連続使用時間内臓リチウムイオン充電池充電で8時間以上外部出力(Bluetooth)Windows PC/Android、(USB通信)PC測定対象二酸化炭素(CO2)校正手動校正 二酸化炭素濃度 400~2000の任意濃度測定原理NDIR(非分散型赤外線式)使用温湿度範囲0~50℃、0~95%RH(ただし結露のないこと)温度測定精度±1.0℃(10.0~40.0)湿度測定精度±4.0%RH(25,20.0~80.0%RH)測定範囲(ppm)0~10000ロギング15秒/30秒/1分/5分/10分の選択式(最大3500データ)アラームCO2濃度2段式(ブザー/LED/測定値点灯)ON/OFF可本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×115×35湿度測定範囲(%RH)5.0~95.0内容量1個
注意
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68949241TG-01
60,000
59,980
65,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする