曜日別特売

マルチガス測定器

マルチガス測定器 - 光明理化

酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。
電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。
2電源方式(乾電池・AC100V)です。
平均値測定が可能です。
データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。

用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー内容量1個
注意
※%LEL=可燃性ガス濃度(vol%)÷爆発下限界値(vol%)×100
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948961MD-940
400,000
399,800
439,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする