ポケッタブルH2Sモニタ

ポケッタブルH2Sモニタ - 光明理化

下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。
作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。
本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。
1日8時間で3か月使用が可能です。
吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。

用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。付属品本体用ケース(クリップ付)質量(g)約100(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本付属最小表示0.1ppm測定方式拡散式表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)連続使用時間(時間)600応答時間90%応答25秒以内ガス採気方式拡散式センサー型式KHS-5P測定原理定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素(H2S)指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動測定範囲(ppm)0.0~50.0主な機能表示照明、バッテリ残量表示警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)内容量1個
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948936TPA-5200P
80,000
79,980
87,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする