曜日別特売

北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式)

北川式検知管 球状活性炭捕集管(2層式) - 光明理化

この球状活性炭捕集管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって室内の有機溶剤蒸気を捕集します。
この捕集管はガラスろ紙によって管内を二層構造とし、一層目に400mg、二層目に200mgの球状活性炭を充填しています。
有機溶剤蒸気はこの捕集管を通過するときに活性炭層に吸着捕集されます。
吸着された有機溶剤蒸気を溶媒で回収しガスクロマトグラフで分析を行い、事前に作成した検量線を使ってその濃度を求めます。

用途作業環境、室内環境や大気環境の空気中の有機溶剤蒸気の濃度を分析するために捕集するもので、高濃度ガス捕集用です。仕様●捕集気体:有機溶剤蒸気(酸化プロピレン、脂肪族・芳香族炭化水素、アルコール類、ケトン類、エステル類など)●補修剤:合成球状活性炭付属品キャップ20個、ラベル10枚有効期限(年)5測定回数10(回分/箱)充填量(第一層)400mg、(第二層)200mg内容量1箱(10回分)
注意
※気体の補修にはエアーサンプリングポンプASP-250またはASP-1200を使用してください。
※検量線は標準試料を回収溶媒に溶かして標準液を作成し、段階的に希釈しガスクロマトグラフで分析して作成してください。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68949496800JC
4,400
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする