ポケッタブルH2S・O2モニタ

ポケッタブルH2S・O2モニタ - 光明理化

JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。
下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。
振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。
メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。

付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)内容量1個
注意
※本器は防爆機器ではありません。爆発性雰囲気(防爆区域)での使用はお止めください。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68949049MMP-12P
100,000
99,980
109,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする