光明理化
遠隔気流検査器 AS-3
手が届かない場所にある換気扇やフードの気流の検査や、狭くて手が入らない場所の気流の検査に使用します。
電池で起動するポンプ部のスイッチ操作で断続、連続の2モードを選択できます。
用途
発煙管(301型・305型)を使用して狭小箇所や高所箇所の空気の流れ(気流)を検査する際に最適な検査装置です。
長さ(m)
延長棒:2
電源
単3形アルカリ乾電池4本付属
本体質量(g)
300(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ポンプ:51×67×84
連続使用時間(時間)
約4(アルカリ乾電池使用時、発煙管取付時)
ポンプ
ダイヤフラム方式
内容量
1個
注意
※発煙管は別売です。発煙管301型または305型をご用意ください。
※防爆品ではありません。爆発の危険性のある場所では使用しないでください。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68948866
AS-3
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください