ポータブルO2モニタ 吸引式

ポータブルO2モニタ 吸引式 - 光明理化

JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で、動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

用途酸素欠乏空気が噴出する場所や、酸欠の危険性がある場所(トンネル、マンホール、共同溝等)に作業で入る際に、酸素濃度を測定して酸素欠乏の危険を知らせます。付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース質量(g)約550(電池含む、本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示0.1vol%測定方式吸引式、約0.6L/min(サンプリングホース5m装着)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)16応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングホース5m装着)センサー型式OC-6B測定原理ガルバニ電池式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素(O2)指示精度±0.5vol%(25.0以下時)、±3.0vol%(25.1以上時)測定範囲(vol%)0.0~50.0警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値18.0vol%(ALM1、出荷時)警報精度警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%使用圧力範囲(kPa)80~110防爆認証ExiaIICT4X(第TC19531号)内容量1個
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948945OM-600E
140,000
139,800
153,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする