光明理化
北川式検知管 土壌中塩素イオン
土壌中塩分簡易分析セットSS-1およびSS-2用の検知管です。
校正不要・検量線不要で濃度を直読することができます。
用途
塩害を受けた土壌中の塩分の濃度を簡単に測定することができます。
高濃度測定用です。
付属品
リムーバーフィルター1個
有効期限(年)
2
測定回数
10(回分/箱)
測定範囲(%)
0.05~3.0
測定対象
土壌中塩素イオン(Cl-)
内容量
1箱(10回分)
注意
※土壌中塩分簡易測定セットSS-1及びSS-2専用の検知管です。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949521
201DH
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください