杉原産業
マグネットフック 閉輪タイプ ネオジム強力
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。
16Φから42Φまで5種類をご用意しました。
全高(mm)
H:47.5
耐荷重(kg)
4
ねじ寸法
フック部:M6
ベース径(Φmm)
D:32、h:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(kg)
垂直:30、水平:4
内容量
1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により耐荷重および吸着力は大きく変わります。
※
※個体差や使用状況に大きく左右されるため耐荷重および吸着力は参考の値とさせていただきます。
※
※実際の取付け場所でご確認の上、十分な余裕を持ってご使用ください。
※
※垂直方向に垂直吸着力[kg]以上の力を加えた場合、磁石が離脱する場合があります。
※
※耐荷重および水平吸着力は垂直壁面に取り付けた場合の値、垂直吸着力は天井面に取り付けた場合の値です。
※
※耐荷重および吸着力の計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
※
※非常に強力な磁石のため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
※
※非常に強力な磁石のため吸着対象面に傷がつく場合があります。
※
※吸着面に保護フィルム等を貼り付ける事で緩和することができます。
※
※非常に強力な磁石のため吸着後の取り外しが困難な場合があります。
※
※フック部のネジが緩むことがあります。ご使用前にネジが締まっていることを確認してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68956950
SNA32
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください