アシックス商事
KNEES UP(ニーズアップ) M012 グレー×シルバー 25.5
あなたのひざを快適に。
材質
靴底素材:合成底
色
グレー×シルバー
サイズ(cm)
24.5~27、28(0.5きざみ)、足囲:4E相当
内容量
1足
注意
※あなたのひざを快適に。靴底に搭載したMCCS構造により、かかと荷重時にひざ関節内側の負担を軽減。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68968098
1241A012
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください