ゼットソーレシプロ 塩ビ用

ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

既設配管のVU100の切断にジャストサイズ。
床下など狭い場所でも取り回しが良く使いやすい。
刃に厚みがあり、ピッチが1.75mmなので切り始めがブレにくい。
ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。

用途床下・壁際・土中での狭所作業に。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)21タイプ塩ビ用・ショート刃ピッチ(mm)1.75シリーズレシプロ厚さ【刃】中厚板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・特殊表面処理対象硬質塩ビ管・ポリエチレン管刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他内容量1丁
注意
※大型機種・オービタル機能は使用しないでください。切断時にパイプが割れることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897460820117
990
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする