ゼットソーレシプロ 竹切り用

ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用 - 岡田金属工業所(ゼットソー)

ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。
竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。
ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。

用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)20タイプ竹切り用・ショート刃ピッチ(mm)2.15シリーズレシプロ板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ対象竹材刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6897461720118
1,070
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする