サロンドグレー
100年シューズ SL9426 ホワイト L
人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと
材質
甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム
色
ホワイト
サイズ(cm)
L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
内容量
1足
注意
※色や素材にこだわった葉っぱのデザインの甲ベルトは、面ファスナーで微調整できます。厚手と薄手の2種類のカップインソールが付いています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68968999
SL9426
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください