曜日別特売

100年シューズ SL9426 ワイン L

100年シューズ SL9426 ワイン L - サロンドグレー

人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと

材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴムワインサイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)内容量1足
注意
※色や素材にこだわった葉っぱのデザインの甲ベルトは、面ファスナーで微調整できます。厚手と薄手の2種類のカップインソールが付いています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68968965SL9426
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする