ミズホ
リーフアップM+
微量要素補給資材です。苦土およびほう素増強型で、ミズホの他の葉面散布材と混用可能です。
成分
水溶性苦土:10.0%、水溶性ほう素:10.0%、水溶性マンガン:2.0%、モリブデン:0.10%、銅:0.21%、亜鉛:0.21%、鉄:0.22%
登録保証
106226号
内容量
1袋(20g×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68956837
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください