ミズホ
リーフアップN
生育促進(アクセル役)・初期生育の促進・実の肥大促進・生り疲れ対策・栄養不足時の改善に効果があります。
成分
窒素:15.0%、リン酸:3.0%、カリ:2.0%、苦土:2.0%、マンガン:0.5%、ホウ素:0.2%
内容量
1個(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68956749
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください