ミズホ
苗上手B ブレーキ
海藻エキス、有機酸を配合した徒長防止・発根促進液肥です。苗上手アクセルAとの併用で生育調整が可能です。
リン酸・有機酸の効果で、徒長を防止して太く丈夫な苗に仕上げます。
成分
窒素:1.0%、リン酸:12.0%、カリ:5.2%、マグネシウム:1.0%
登録保証
生第106176号
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68956880
-
1個(600g)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
68956889
-
1個(5kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください