ファーストレイト
PE食事用エプロン ホワイト 箱
首もとスリット式なので切り取り簡単
材質
素材:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
サイズ(約):幅74×丈83cm(ヒモ部分除く)
内容量
1箱(50枚)
注意
※首ひも後結びタイプの食事用エプロンです。
※首元にスリットがあるので、飲食後引っ張って切り取ることが容易です。
※まとわりにくいエンボス加工をほどこしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974215
FR-817
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください