ウェルファン
お徳用2枚組まごころ食事用エプロン チェックブラック
材質
素材:ポリエステル100%(裏面:アクリルコーティング)
色
チェックブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×110
首廻り(cm)
35~44
内容量
1袋(2枚)
注意
※お手入れ簡単だから、いつも清潔肌への刺激が少ない安心面ファスナー使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974136
009592
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください