ウェルファン
まごころ食事用エプロン すみれブルー
安心感のあるロングサイズ。快適で楽しいお食事を
材質
素材:ポリエステル100%(裏面:アクリルコーティング)
色
すみれブルー
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×110
首廻り(cm)
35~44
内容量
1枚
注意
※お手入れ簡単だから、いつも清潔肌への刺激が少ない安心面ファスナー使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974048
009591
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください