曜日別特売

アテントうす型パンツ下着気分 エレガントピンクベージュ ケース M24枚

アテントうす型パンツ下着気分 エレガントピンクベージュ ケース M24枚 - 大王製紙

おなかまわりがやわらかく、
快適なはき心地

材質
素材
表面材:ポリオレフィン系不織布
吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材
防水材:ポリエチレンフィルム
伸縮材:ポリウレタン、ポリオレフィン系エラストマー
結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材
ウエスト(cm)60~95吸収量(mL)300内容量1ケース(3袋)
注意
※「やわらかフィット設計」で快適なはき心地
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896121121000023
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする