曜日別特売

アテントスマートホールドテープ 19枚業務用 ケース S~M

アテントスマートホールドテープ 19枚業務用 ケース S~M - 大王製紙

どんな方でもかんたん装着、
着用感もすっきりさらさら

材質表面材:ポリオレフィン系不織布吸水材:線状パルプ、吸収紙、高分子吸収材防水材:ポリエチレンフィルム止着材:ポリオレフィン伸縮材:ポリウレタン結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)個装サイズ:241×307×161内容量1ケース(4袋)
注意
※〇使いやすいおむつで交換らくらく!着用感も快適設計!
※環境配慮商品:プラスチック使用量約12%減
※全面通気性シート採用/消臭加工
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896129021001575
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする