ウェルファン
デニム防水シーツ 90X160 ブルー ケース
耐熱温度150℃。
繰り返しの
洗濯にも耐えられる
耐久性
材質
素材:ポリエステル65%、綿35%
色
ブルー
寸法(cm)
90×160、防水部分:105×90、防カビ加工
内容量
1ケース(40枚)
注意
※耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので、厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。防カビ加工
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957790
009430
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください