曜日別特売

デニム防水シーツ(大判タイプ) グリーン 大判 ケース

デニム防水シーツ(大判タイプ) グリーン 大判 ケース - ウェルファン

耐熱温度150℃。
繰り返しの
洗濯にも耐えられる
耐久性

材質素材:ポリエステル65%、綿35%グリーン寸法(cm)110×170、防水部分:105×110内容量1ケース(35枚)
注意
※耐熱温度150℃。繰り返しの洗濯にも耐えられる耐久性
※耐久性に優れ、丈夫です。巻込布が付いているので厚いマットレスをご利用されている方にも支持されています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957756009451
147,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする