曜日別特売

綿混パイル防水シーツ 90X145 グリーン ケース

綿混パイル防水シーツ 90X145 グリーン ケース - ウェルファン

肌触り抜群。
吸汗性もよし

材質
素材
パイル部分:綿100%
グリーン寸法(cm)90×145耐熱温度(℃)150、部分防水内容量1ケース(80枚)
注意
※肌触り抜群。吸汗性もよし。
※肌ざわり柔らかく、吸汗性に富んだ綿100%のパイルが使い心地を重視される方に支持されてます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957616009434
248,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする