あんしん息吹クッション 80cm

あんしん息吹クッション   80cm - 丸田シャツ

通気性、伸縮性、肌触りに優れた無膜クッションフォームでしっかりと身体をサポート

材質カバー:ポリエステル100% クッション材:軟質無膜ウレタンフォームサイズ(cm)幅80×奥行24×高さ12内容量1個
注意
※〇30°側臥位をサポートする三角柱型介護クッション〇体位変換・褥瘡予防
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958280MT-1020
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする