ガジェット広島
テーブル付き端座位ヘルパー 桃色
ベッドは座るもの
材質
【座位保持具】素材:発泡スチロール + 綿カバー【テーブル】素材:ヒノキ
色
桃色
サイズ(cm)
【座位保持具】○サイズ:72×55×22○座部内寸:幅41×奥行39【テーブル】○サイズ:70×44×13
内容量
1個
注意
※座ることは、元気になるチャンスです。座るだけで良いのです。座ったとたん重たい頭を首回り、喉元の筋肉で支えることになり、体幹(胴体)にも力がついてきます。それらは誤嚥を防ぐことにもつながります。座部寸法は、折りたたみ式車椅子の寸法となっています。折りたたみ式車椅子に座れる方はお使いいただけます。座った際は、エアーマット、マットレス等にお尻が若干沈みこみ、やや後継姿勢(車椅子座位と同じ程度)になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957388
TH460tP
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください