大阪エンゼル
洗えるフィット三角柱クッションⅡ ベージュ 40
適度な反発力と体のカーブに沿う形状で安定
材質
素材
外カバー:綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)
側地センター:ポリエステル 100%(カノコ)
側地サイド:綿70%、ポリエステル30%(スムースニット)
中身:脱膜ポリウレタンフォーム
色
ベージュ
寸法
○サイズ:幅40×奥行27×高さ13cm○洗濯可能○脱水可能○乾燥機可能(60℃)
内容量
1個
注意
※車いすの座位保持でも使えるサイズの三角柱クッションです。通気性に優れ、ムレにくい特殊ウレタンフォームを使用。適度な反発力と身体のカーブに添う形状でしっかりと体圧を受け止め安定させます。脱膜加工で通気性に優れた適度な硬さのウレタンフォーム特殊なカーブ形状がムリなくしっかりと身体にフィット★脱着が簡単な外カバー。★外カバーの両脇はゴム交換可能なホール付きです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958255
1312-40
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください