ピジョンタヒラ
軽やか介助用エプロンロングタイプ(女性用) ピンク 女性用
肩への負担が少なく、
脱ぎ着がしやすい防水エプロン
材質
素材:ポリエステル100%(抗菌・防水加工/ポリウレタン)
色
ピンク
サイズ
サイズ(肩から裾までの長さ):約126~132cm(調節可能)
内容量
1枚
注意
※肩が凝らなくて、しかも脱ぎ着がしやすい防水エプロン
※丈の調整可能
※ステンレスに貼り付かない
※入浴介助、ポータブルトイレの洗浄、調理や水回りの作業に
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971361
102409BB
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください