泡でさっぱりからだふき ケース 500ml

泡でさっぱりからだふき ケース 500ml - ピジョンタヒラ

泡だからすぐに使える

材質成分:水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド。ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、香料仕様1泡タイプ、保湿成分配合、お湯不要、グリーンフローラルの香り、約100回分内容量1ケース(20本)
注意
※入浴できない時も清潔に。お湯不要で、お肌の汚れ・ニオイをスッキリ落とす看護から生まれた清潔ケアシリーズ。ふきなおしやすすぎ不要。部分清拭にも便利です。お肌と同じ弱酸性。植物性保湿成分配合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971406669200IJ
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする