ヴァルス
CRAAS リズム グレー L
軽くて柔らかなクラースのスニーカー
材質
素材:ポリエステル60%/アクリル40%底材:EVA/合成ラバー
色
グレー
サイズ(cm)
24.5~25.0
足囲
ゆったり3E相当
内容量
1足
注意
※クラースから待望のスニーカーモデルが発表。新開発された柔らかくて滑りにくい素材の新しいソールを使用。足指の変形が出やすい内側はゴム紐仕様で変形や甲の高さに合わせられます。外側は着脱が容易なジップ仕様足全体をソフトな生地で包み込み込みます。かかとには持ちやすい引っぱりストラップがついています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68968895
21SCRSCS113
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください