アスティコ
すたこらさんソフト晴77 ブラック 23.0
伸縮素材でベルト調整が可能
材質
素材
表材:合成皮革×ゴムスポンジ
底材:合成底
色
ブラック
サイズ(cm)
22.0~25.0(1刻み)
足囲
4E
内容量
1足
注意
※すたこらさんソフトの『晴』シリーズに、お出かけがもっと楽しくなる機能満載モデル登場。ベルトの長さが微調整できますはっ水加工ウィズ:4E
※快適装備が”ぎゅっ!”と詰まった機能満載モデル!がばっと開いて脱ぎ履きら~くらく甲部が伸びてうれしいフィット感クッション性に優れ屈曲性も抜群なアウトソール足の状態により、取り外してもご使用できます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68968649
-
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください