マリアンヌ製靴
アクティブバリュ!フロート V104 ネイビー 23.0
衝撃吸収性に優れた、超軽量ナースシューズ
材質
素材
甲材:合成皮革、メッシュ
底材:EVA、ラバー
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
サイズ(cm)
21.5~30.0
高さ(cm)
ヒール:約3
足囲
3E
内容量
1足
注意
※安定性と衝撃吸収力を追求したバリュフロートシリーズにカカトが踏める2WAYナースシューズが新登場!ハードワークをこなされている医療従事者の方を足元からサポート!アウトソールの形状をフロート上にすることで、安定感が生まれ、今までにない履き心地を実現。独特のソール形状は歩行時の衝撃吸収に優れており、現代のハードワーカーに寄り添った次世代シューズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68969970
V104
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください