曜日別特売

アクティブバリュ!フロート V104 ブラック 26.0

アクティブバリュ!フロート V104 ブラック 26.0 - マリアンヌ製靴

衝撃吸収性に優れた、超軽量ナースシューズ

材質
素材
甲材:合成皮革、メッシュ
底材:EVA、ラバー
ブラックタイプ男女兼用サイズ(cm)21.5~30.0高さ(cm)ヒール:約3足囲3E内容量1足
注意
※安定性と衝撃吸収力を追求したバリュフロートシリーズにカカトが踏める2WAYナースシューズが新登場!ハードワークをこなされている医療従事者の方を足元からサポート!アウトソールの形状をフロート上にすることで、安定感が生まれ、今までにない履き心地を実現。独特のソール形状は歩行時の衝撃吸収に優れており、現代のハードワーカーに寄り添った次世代シューズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970365V104
5,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする